Industriel skala - rustfrit stål Max 150 kg

Art.-nr.: SFB 100K-2HM
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SFB 100K-2HM
EAN/GTIN 4045761247918
Producentnummer SFB 100K-2HM

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Egnet til grov industriel brug
  • Platform:: helt af rustfrit stål, silikonebelagt stållastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
  • Evalueringsenhed: rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65, (kun i batteritilstand)
  • [[3]]Stativ,: standard
    400x300 mm: stativhøjde ca. 400 mm
  • Platform: helt rustfrit stål, silikonebelagt rustfri stållastcelle, støv- og stænkbeskyttelse IP67
  • Evalueringsenhed: rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (kun ved batteridrift)
  • Stativ, standard, stativhøjde ca. 400 mm

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 52 mm
  • Dimensioner på evalueringsenheden B×D×H 266×165×96 mm
  • Kabellængde evalueringsenhed ca. 0 m
  • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 35 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 12 timer
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven