Fjederprøvningssystem SAUTER SD 200N100.

Art.-nr.: SD 200N100
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SD 200N100
EAN/GTIN 4045761140349
Producentnummer SD 200N100
L-nummer L40250 2712

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Prøver fjedre for træk og tryk
  • måleapparat integreret i huset
  • Integreret termisk printer:
  • Digital længde-måleapparat SAUTER LA som standard:Manuel nulstilling muligPå forhånd kan længden indstilles manueltLæsbarhed
  • 10 hukommelsespladser: til udskrivning og beregning af gennemsnitsværdier
  • Måling med toleranceområde (grænseværdifunktion): Øvre og nedre grænseværdi kan programmeres, i træk og tryk. Måleprocessen understøttes af et akustisk og optisk signal
  • visning af spidsbelastning: (peak hold)
  • Valgbare enheder: kg, lbf, N
  • Måleapparat integreret i huset
  • Integreret termisk printer
  • Digital længde måleapparat:- Manuel nulstilling mulig- Forlængde kan indstilles manuelt- Aflæsbarhed: 0,01 mm
  • 10 hukommelsespladser til udskrivning og beregning af gennemsnitsværdier
  • Måling med toleranceområde (grænseværdifunktion): Øvre og nedre grænseværdi kan justeres i træk- og kompressionsretningen. Måleprocessen understøttes af et akustisk og optisk signal
  • Visning af spidsbelastning (peak hold)
  • Valgbare enheder: N, lbf, kgf

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: 0,5 % af [Max]
  • Maksimal slaglængde: 100 mm
  • Maksimalt arbejdsområde: 100 mm,100 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 235×300×620 mm,235×300×620 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven