Euro Work Kedeldragt Navy Tall 4XL T

Art.-nr.: S999NAT4XL
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
Artikelnummer S999NAT4XL
EAN/GTIN 5036108382132
Producentnummer S999NAT4XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Populære detaljer på denne slidstærke kedeldragt inkluderer to brystlommer, en lomme til tommestok og skjulte trykknapper foran. Perfekt til alle dine arbejdskrav.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Letvægts og komfortabel
  • 6 lommer til opbevaring
  • Tommestoklomme
  • Lommer med side adgang
  • Påsat baglomme
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Tilgængelig i str. XS-6XL
  • Ny Farve
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Letvægt

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven