Euro Bomulds Kedeldragt Navy XXL R

Art.-nr.: S998NARXXL
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
Unisex-størrelse 2XL

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S998NARXXL
EAN/GTIN 5036108036905
Producentnummer S998NARXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kedeldragt i bomuld har flere lommer til praktisk opbevaring, inklusive en tommestoklomme. Elastik i siden yder ekstra komfort og fri bevægelighed.

Egenskab:

  • Lavet af 100% bomuld for ekstra komfort og åndbarhed
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • 5 lommer til opbevaring
  • Tommestoklomme
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Påsat baglomme
  • Tilgængelig fra størrelse XS
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler

Materiale:

Yderstof: Kingsmill bomuld: 100% bomuld
Skalens sammensætning: 100% bomuld
Beskrivelse af skallen: Kingsmill bomuld er fuldt forkrympet, har fremragende farvestof fastholdelse. De lange stiftfibre, der anvendes i produktionen, giver styrke, pillingresistens og en kvalitetsafslutning.
Skalens vægt gm: 260
Skalens vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven