Beskrivelse:
En perfekt bukser til hårdt arbejde. Denne bukser er lavet af Kingsmill 245 gram poly / bomuldsstof, men med et marineblåt panel på begge ben lavet i en ballistisk nylon med lårlommer og reflekterende tape.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Ballistiske nylon paneler giver maksimal beskyttelse mod glas, metalskår og andre farlige materialer.
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 7 lommer til opbevaring
- To baglommer
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- Cargo lårlomme med nem adgang
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: 100% nylon
Kontrast sammensætning: 100% nylon
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke tørretumbles; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske