Hi-vis ballistisk bukser Orange/Navy M R

Art.-nr.: S919ONRM
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
Artikelnummer S919ONRM
EAN/GTIN 5036108355839
Producentnummer S919ONRM

Betegnelse

Beskrivelse:

En perfekt bukser til hårdt arbejde. Denne bukser er lavet af Kingsmill 245 gram poly / bomuldsstof, men med et marineblåt panel på begge ben lavet i en ballistisk nylon med lårlommer og reflekterende tape.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Ballistiske nylon paneler giver maksimal beskyttelse mod glas, metalskår og andre farlige materialer.
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 7 lommer til opbevaring
  • To baglommer
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Cargo lårlomme med nem adgang
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: 100% nylon
Kontrast sammensætning: 100% nylon
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke tørretumbles; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven