Mesh Air Pro bandana Black R

Art.-nr.: S904BKR
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
Artikelnummer S904BKR
EAN/GTIN 5036108323753
Producentnummer S904BKR

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne moderne og lette bandana holder brugeren kølig takket være Mesh Air Pro sidepanelerne. Let justerbare bindebånd giver en behagelig pasform.

Egenskab:

  • Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Kølende mesh metervare for øget åndbarhed
  • Dette materiale holder facon vask efter vask
  • snøre i ryg for bedre pasform

Materiale:

Yderstof: Kingsmill poly/bomuld med Texpel finish: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: Meshair pro: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven