Action Shorts Navy XXXL R

Art.-nr.: S889NARXXXL
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
Artikelnummer S889NARXXXL
EAN/GTIN 5036108134601
Producentnummer S889NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse populære shorts tilbyder flere opbevaringslommer og alle sømme har dobbelte syninger for ekstra styrke. Taljen har elastik i ryggen for fri bevægelighed.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • 9 lommer til opbevaring
  • Lynlås lommer
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Cargo lårlomme med nem adgang
  • Tilgængelig i str. XS-4XL

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven