Beskrivelse:
Disse populære shorts tilbyder flere opbevaringslommer og alle sømme har dobbelte syninger for ekstra styrke. Taljen har elastik i ryggen for fri bevægelighed.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- 9 lommer til opbevaring
- Lynlås lommer
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Cargo lårlomme med nem adgang
- Tilgængelig i str. XS-4XL
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;