Beskrivelse:
Det perfekte forklæde hvis behovet er et kort forklæde. Dette forklæde har en stor lomme ideel til opbevaring. Forklædet er fremstillet i vores højtydende Kingsmill stof og har side bindebånd.
Egenskab:
- Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
- Anti filt-sammen bånd
- 1 lomme til opbevaring
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;