Kjortel med lomme Royal Blue S/M R

Art.-nr.: S843RBRS/M
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
Artikelnummer S843RBRS/M
EAN/GTIN 5036108034079
Producentnummer S843RBRS/M

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kjortel kombinerer det klassiske design med funktionalitet og den leveres i flere farver. Detaljer inkluderer justerbare stropper med trykknapper siden og en lomme foran.

Egenskab:

  • Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
  • Justerbar sideåbning for ekstra fleksibilitet
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • 1 lomme til opbevaring

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven