Kjortel med lomme Bottle Green L/XL R

Art.-nr.: S843BGRL/XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S843BGRL/XL
EAN/GTIN 5036108041664
Producentnummer S843BGRL/XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kjortel kombinerer det klassiske design med funktionalitet og den leveres i flere farver. Detaljer inkluderer justerbare stropper med trykknapper siden og en lomme foran.

Egenskab:

  • Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
  • Justerbar sideåbning for ekstra fleksibilitet
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • 1 lomme til opbevaring

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven