Smækforklæde Bomuld Black R

Art.-nr.: S840BKR
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
Artikelnummer S840BKR
EAN/GTIN 5036108226917
Producentnummer S840BKR

Betegnelse

Beskrivelse:

Hagesmækforklæde i bomuld. 72 cm x 95 cm.

Egenskab:

  • Lavet af 100% bomuld for ekstra komfort og åndbarhed
  • Justerbar hals for en sikker pasform
  • Anti filt-sammen bånd

Materiale:

Yderstof: Kingsmill bomuld: 100% bomuld
Skalens sammensætning: 100% bomuld
Beskrivelse af skallen: Kingsmill bomuld er fuldt forkrympet, har fremragende farvestof fastholdelse. De lange stiftfibre, der anvendes i produktionen, giver styrke, pillingresistens og en kvalitetsafslutning.
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven