Beskrivelse:
Ved at kombinere Kingsmill stof med en polyestervat foring, opnåes denne beklædningsdel som beskytter mod de koldeste forhold.
Egenskab:
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- To - vejs lynlås
- 8 lommer til opbevaring
- EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- Påsat baglomme
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Tommestoklomme
- Mobil lomme
- Ærmelomme
- Lynlås lommer
- CE Certificeret
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Foret for ekstra varme og komfort
- UKCA mærket
Norm:
- EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Foret stof: 100% polyester vattering
Forets sammensætning: 100% polyester vattering
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Forets vægt gm: 50
Forets vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;