Orkney Thermo Kedeldragt Navy L R

Art.-nr.: S816NARL
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
Artikelnummer S816NARL
EAN/GTIN 5036108109173
Producentnummer S816NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved at kombinere Kingsmill stof med en polyestervat foring, opnåes denne beklædningsdel som beskytter mod de koldeste forhold.

Egenskab:

  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • To - vejs lynlås
  • 8 lommer til opbevaring
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Påsat baglomme
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Tommestoklomme
  • Mobil lomme
  • Ærmelomme
  • Lynlås lommer
  • CE Certificeret
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Foret for ekstra varme og komfort
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Foret stof: 100% polyester vattering
Forets sammensætning: 100% polyester vattering
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Forets vægt gm: 50
Forets vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven