Bolton Maler Overall White S R

Art.-nr.: S810WHRS
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
Artikelnummer S810WHRS
EAN/GTIN 5036108037230
Producentnummer S810WHRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne funktionelle model, der er lavet i et moderne nyt design til den nutidens håndværkere, byder på de nyeste detaljer til at dække ethvert behov. Fremstillet i 100% forkrympet bomuld for at yde god beskyttelse imod malerpletter. Detaljer inkluderer en smæklomme med lynlås, en stor forlomme med trykknap, knæpuder, hofte- og tommestoklomme, elastik i ryggen og spænder i plastik.

Egenskab:

  • Premium ikke krympende bomulds arbejdstøj metervarer
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • 8 lommer til opbevaring
  • Sikker lynlåslomme for sikker opbevaring
  • Elastisk seler
  • Tommestoklomme
  • Tilgængelig i str. XS-4XL
  • Påsat baglomme
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Skjult mobillomme

Materiale:

Yderstof: Kingsmill bomuld: 100% bomuld
Skalens sammensætning: 100% bomuld
Beskrivelse af skallen: Kingsmill bomuld er fuldt forkrympet, har fremragende farvestof fastholdelse. De lange stiftfibre, der anvendes i produktionen, giver styrke, pillingresistens og en kvalitetsafslutning.
Skalens vægt gm: 305
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven