Kvinde combat Navy S R

Art.-nr.: S797NARS
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
Artikelnummer S797NARS
EAN/GTIN 5036108373819
Producentnummer S797NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Den halv elastiske linning komplet med bæltestropper forbedrer komforten ved denne moderne combat stil til kvinder. De dobbeltsyede sømme giver et robust look og øget holdbarhed til tøjet.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Tommestoklomme
  • 6 lommer til opbevaring
  • To baglommer
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Mobil lomme
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • New style
  • Flatterende pasform til kvinder

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven