Beskrivelse:
Den halv elastiske linning komplet med bæltestropper forbedrer komforten ved denne moderne combat stil til kvinder. De dobbeltsyede sømme giver et robust look og øget holdbarhed til tøjet.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Tommestoklomme
- 6 lommer til opbevaring
- To baglommer
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Mobil lomme
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- New style
- Flatterende pasform til kvinder
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;