Beskrivelse:
Optimal beskyttelse tilbydes fra denne anti-statiske regnjakke. Flammebestandighed kombineret med fremragende åndbare og vandtætte egenskaber sikrer, at denne jakke er egnet til flere risikomiljøer.
Egenskab:
- Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
- Indvendig brystlomme
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
- Ribmanchet for komfort
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Anti-Statisk
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Mobil lomme
- 4 lommer for opbevaring
- Tovejs plast lynlås foran for hurtig og let adgang
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:1 X
- EN 14058 Class 3
Materiale:
Yderstof: Bizflame regn: 98% polyester, 2% anti-statisk kulfiber, åndbar, PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% anti-statisk kulfiber, åndbar, PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% modacryl flammebestandig
Fyldets sammensætning: 100% modacryl flammebestandig
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske