Bizflame Anti-Static FR Regnjakke Navy M R

Art.-nr.: S785NARM
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
Artikelnummer S785NARM
EAN/GTIN 5036108298150
Producentnummer S785NARM

Betegnelse

Beskrivelse:

Optimal beskyttelse tilbydes fra denne anti-statiske regnjakke. Flammebestandighed kombineret med fremragende åndbare og vandtætte egenskaber sikrer, at denne jakke er egnet til flere risikomiljøer.

Egenskab:

  • Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
  • Indvendig brystlomme
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
  • Ribmanchet for komfort
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Anti-Statisk
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Mobil lomme
  • 4 lommer for opbevaring
  • Tovejs plast lynlås foran for hurtig og let adgang
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:1 X
  • EN 14058 Class 3

Materiale:

Yderstof: Bizflame regn: 98% polyester, 2% anti-statisk kulfiber, åndbar, PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% anti-statisk kulfiber, åndbar, PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% modacryl flammebestandig
Fyldets sammensætning: 100% modacryl flammebestandig
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven