Bizflame Hi-Vis Anti-Statisk FR Regnbukser Med For Yellow M R

Art.-nr.: S781YERM
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer S781YERM
EAN/GTIN 5036108149049
Producentnummer S781YERM

Betegnelse

Beskrivelse:

FR vandtætte bukser hvor ekstra varme bukser ønskes. Elastiske seler for komfort. Høj ryg giver ekstra varme.

Egenskab:

  • Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
  • FR bomulds for for ekstra varme og komfort
  • Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
  • Ekstra beskyttelse i tajle på ryggen
  • Ergonomisk quick release spænde
  • Justerbar seler til forbedre komfort
  • Anti-Statisk
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • Elastisk I Livet
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 1
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiale:

Yderstof: Bizflame regn HV: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven