Beskrivelse:
Denne suveræne flammehæmmende og antistatiske model, der er både åndbar og vandtæt, dækker alle dine behov. Elastik i taljen og seleholder i ryggen maksimerer komforten, og selerne er forsynet med et kvikudløsersystem foran.
Egenskab:
- Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
- Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
- Ekstra beskyttelse i tajle på ryggen
- Ergonomisk quick release spænde
- Uforet
- Anti-Statisk
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
- Elastisk I Livet
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Materiale:
Yderstof: Bizflame regn HV: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske