Bizflame Hi-Vis Regnbukser Uden For - Anti-Statiske, FR, Orange M R

Art.-nr.: S780ORRM
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
Artikelnummer S780ORRM
EAN/GTIN 5036108151103
Producentnummer S780ORRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne suveræne flammehæmmende og antistatiske model, der er både åndbar og vandtæt, dækker alle dine behov. Elastik i taljen og seleholder i ryggen maksimerer komforten, og selerne er forsynet med et kvikudløsersystem foran.

Egenskab:

  • Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
  • Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
  • Ekstra beskyttelse i tajle på ryggen
  • Ergonomisk quick release spænde
  • Uforet
  • Anti-Statisk
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • Elastisk I Livet
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 1
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiale:

Yderstof: Bizflame regn HV: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven