Beskrivelse:
Multi beskyttende, vandtæt og åndbar jakke, der yder beskyttelse imod flere udfordringer. Det aftagelige, flammehæmmende fleece foring betyder, at jakken kan anvendes i al slags vejr. Jakken skal anvendes sammen med bukser for fuld beskyttelse.
Egenskab:
- Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
- Anti-Statisk
- FR bomulds for for ekstra varme og komfort
- Fleece foring for ekstra varme og komfort
- Justerbar med snøretræk
- Kontrast farve model
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
- To - vejs lynlås
- 5 lommer til opbevaring
- Skjult mobillomme
- Strop til nem montering af radio
- Aftagelig hætte
- Lynlås for flere muligheder
- Mulighed for montering af logo print
- Texpel pletbestandig finish afviser snavs og pletter
- Tilgængelig i str. XS-4XL
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Materiale:
Yderstof: Bizflame regn HV: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske