Hi-vis Bizflame vandtæt multibeskyttende jakke Orange/Navy XXL R

Art.-nr.: S779ONRXXL
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
Artikelnummer S779ONRXXL
EAN/GTIN 5036108180462
Producentnummer S779ONRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Multi beskyttende, vandtæt og åndbar jakke, der yder beskyttelse imod flere udfordringer. Det aftagelige, flammehæmmende fleece foring betyder, at jakken kan anvendes i al slags vejr. Jakken skal anvendes sammen med bukser for fuld beskyttelse.

Egenskab:

  • Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
  • Anti-Statisk
  • FR bomulds for for ekstra varme og komfort
  • Fleece foring for ekstra varme og komfort
  • Justerbar med snøretræk
  • Kontrast farve model
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • To - vejs lynlås
  • 5 lommer til opbevaring
  • Skjult mobillomme
  • Strop til nem montering af radio
  • Aftagelig hætte
  • Lynlås for flere muligheder
  • Mulighed for montering af logo print
  • Texpel pletbestandig finish afviser snavs og pletter
  • Tilgængelig i str. XS-4XL
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiale:

Yderstof: Bizflame regn HV: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven