Beskrivelse:
Denne antistatiske jakke tilbyder optimal beskyttelse. Flammehæmmende egenskaber er kombineret med suveræn åndbarhed og vandtæthed, hvilket betyder, at denne model overholder strenge europæiske standarder.
Egenskab:
- Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Indvendig brystlomme
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Ribmanchet for komfort
- Anti-Statisk
- Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- 4 lommer for opbevaring
- Mobil lomme
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Tovejs plast lynlås foran for hurtig og let adgang
- Tilgængelig i str. XS-6XL
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
Norm:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
- EN 14058 Class 3
Materiale:
Yderstof: Bizflame regn HV: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% modacryl flammebestandig
Fyldets sammensætning: 100% modacryl flammebestandig
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske