Bizflame Regn Hi-Vis Anti-Statisk, FR Jakke Orange 5XL R

Art.-nr.: S778ORR5XL
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
Artikelnummer S778ORR5XL
EAN/GTIN 5036108309610
Producentnummer S778ORR5XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne antistatiske jakke tilbyder optimal beskyttelse. Flammehæmmende egenskaber er kombineret med suveræn åndbarhed og vandtæthed, hvilket betyder, at denne model overholder strenge europæiske standarder.

Egenskab:

  • Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Indvendig brystlomme
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Ribmanchet for komfort
  • Anti-Statisk
  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • 4 lommer for opbevaring
  • Mobil lomme
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Tovejs plast lynlås foran for hurtig og let adgang
  • Tilgængelig i str. XS-6XL
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X
  • EN 14058 Class 3

Materiale:

Yderstof: Bizflame regn HV: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% modacryl flammebestandig
Fyldets sammensætning: 100% modacryl flammebestandig
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven