Bizflame Regn Hi-Vis Multi Lite Jakke Yellow XXL R

Art.-nr.: S774YERXXL
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
Artikelnummer S774YERXXL
EAN/GTIN 5036108248537
Producentnummer S774YERXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

En ny artikel i vores Multi-Norm Serie, S774 jakke er uforet med mange funktionelle egenskaber og fordele.

Egenskab:

  • Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
  • Indvendig brystlomme
  • Letvægts og komfortabel
  • FR bomulds for for ekstra varme og komfort
  • Strikket manchet for komfort og varme
  • Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
  • Anti-Statisk
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • 4 lommer for opbevaring
  • Skjult mobillomme
  • To - vejs lynlås
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • CE-KAT III
  • Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiale:

Yderstof: Bizflame regn HV: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven