Beskrivelse:
FR HiVis pilot regnjakke beskytter i forskellige miljøer. Ydermateriale er resistent for kemisk stænk.
Egenskab:
- Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
- Anti-Statisk
- Indvendig brystlomme
- Ribmanchet for komfort
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
- 4 lommer for opbevaring
- Mobil lomme
- To - vejs lynlås
- Aftagelig hætte
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Tilgængelig i str. XS-5XL
- Mulighed for montering af logo print
- Elastik i siden for bedre komfort
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Materiale:
Yderstof: Bizflame regn HV: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% modacryl flammebestandig
Fyldets sammensætning: 100% modacryl flammebestandig
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske