Beskrivelse:
Vandtæt, åndbar Parka giver beskyttelse i mange miljøer. Aftageligt FR fleecefor for ekstra varme når det er påkrævet.
Egenskab:
- Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
- Indvendig brystlomme
- Lave front lommer med burrebånd-lukning
- Justerbar med snøretræk
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Anti-Statisk
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- To - vejs lynlås
- 5 lommer til opbevaring
- Skjult mobillomme
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- Strop til nem montering af radio
- Mulighed for montering af logo print
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- Lynlås for flere muligheder
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:3 X
Materiale:
Yderstof: Bizflame regn: 98% polyester, 2% anti-statisk kulfiber, åndbar, PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% anti-statisk kulfiber, åndbar, PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Udtageligt for vægt gm: 350
Udtageligt for vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske