Bizflame Regn Multi Beskyttelsesjakke Navy L R

Art.-nr.: S770NARL
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
Artikelnummer S770NARL
EAN/GTIN 5036108215836
Producentnummer S770NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

Vandtæt, åndbar Parka giver beskyttelse i mange miljøer. Aftageligt FR fleecefor for ekstra varme når det er påkrævet.

Egenskab:

  • Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
  • Indvendig brystlomme
  • Lave front lommer med burrebånd-lukning
  • Justerbar med snøretræk
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Anti-Statisk
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • To - vejs lynlås
  • 5 lommer til opbevaring
  • Skjult mobillomme
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Strop til nem montering af radio
  • Mulighed for montering af logo print
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • Lynlås for flere muligheder
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiale:

Yderstof: Bizflame regn: 98% polyester, 2% anti-statisk kulfiber, åndbar, PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% anti-statisk kulfiber, åndbar, PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Udtageligt for vægt gm: 350
Udtageligt for vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven