Hi-Vis åndbar 2-i-1 vendbar jakke i kontrast Yellow/Navy XS R

Art.-nr.: S769YNRXS
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
Artikelnummer S769YNRXS
EAN/GTIN 5036108264971
Producentnummer S769YNRXS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne smarte designet jakke er ideel og praktisk til mange situation. Aftagelige quiltede ærmer gør tøjet til en bodywarmer og flere lommer giver rigeligt lagerplads.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • ID kortholder til synlig ID kort
  • Ribmanchet for komfort
  • Aftagelige ærmer giver en flervejs mulighed for brugeren
  • Vendbar del til flere anvendelser
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Radio lomme designet til alle radio størrelser
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • 7 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • CE Certificeret
  • Tilgængelig i str. XS-4XL
  • Jakken kan bruges på 4 forskellige måder
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • UKCA mærket
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiale:

Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven