Beskrivelse:
Denne smarte designet jakke er ideel og praktisk til mange situation. Aftagelige quiltede ærmer gør tøjet til en bodywarmer og flere lommer giver rigeligt lagerplads.
Egenskab:
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
- ID kortholder til synlig ID kort
- Ribmanchet for komfort
- Aftagelige ærmer giver en flervejs mulighed for brugeren
- Vendbar del til flere anvendelser
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Radio lomme designet til alle radio størrelser
- D-ring til nøgler og ID-kort
- 7 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- CE Certificeret
- Tilgængelig i str. XS-4XL
- Jakken kan bruges på 4 forskellige måder
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- UKCA mærket
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
Norm:
Materiale:
Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske