Hi-vis 5 i 1 kontrast farvet jakke Yellow/Black S R

Art.-nr.: S768YBRS
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
Artikelnummer S768YBRS
EAN/GTIN 5036108267163
Producentnummer S768YBRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Innovativ model der kan anvendes til flere forskellige miljøer. Jakkens yderside har to praktiske, store lommer med velcro lukning og en skjult hætte, og den indre jakke har aftagelige fleece ærmer, 2 store rummelige lommer og EN ISO 20471 kl. III certificeret.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Jakken kan bruges på 5 forskellige måder
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • To - vejs lynlås
  • 7 lommer til opbevaring
  • Skjult mobillomme
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Mulighed for montering af logo print
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Interaktiv inder beklædningsdel
  • CE Certificeret
  • Tilgængelig i str. XS-5XL
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Udtageligt forstof: 100% Polyester Fleece
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester Fleece
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Udtageligt for vægt gm: 280
Udtageligt for vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven