Beskrivelse:
S665 er en af de mest slidstærke og holdbare beklædningsgenstande i fleecesortimentet og er velegnet til de mest krævende arbejdsmiljøer. Ærme- og skulderpanelerne giver et stilfuldt look og er med til at forlænge tøjets levetid. Den har også en lomme til en mobiltelefon og en elastisk snor i kanten, der giver en god pasform.
Egenskab:
- Anti-pill slidstærkt fleece metervare
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Foret for ekstra varme og komfort
- Lynlås lommer
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Justerbar med snøretræk
- 4 lommer for opbevaring
- Mobil lomme
- Kontrast lynlås i sølvfarve
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 400
Skalens vægt oz: 12
Forets vægt gm: 55
Forets vægt oz: 1.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;