North Sea Fleece Navy L R

Art.-nr.: S665NARL
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
Artikelnummer S665NARL
EAN/GTIN 5036108148042
Producentnummer S665NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

S665 er en af de mest slidstærke og holdbare beklædningsgenstande i fleecesortimentet og er velegnet til de mest krævende arbejdsmiljøer. Ærme- og skulderpanelerne giver et stilfuldt look og er med til at forlænge tøjets levetid. Den har også en lomme til en mobiltelefon og en elastisk snor i kanten, der giver en god pasform.

Egenskab:

  • Anti-pill slidstærkt fleece metervare
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Foret for ekstra varme og komfort
  • Lynlås lommer
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Justerbar med snøretræk
  • 4 lommer for opbevaring
  • Mobil lomme
  • Kontrast lynlås i sølvfarve

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 400
Skalens vægt oz: 12
Forets vægt gm: 55
Forets vægt oz: 1.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven