Beskrivelse:
Dette overgangsdel giver dig mulighed for let at gå fra arbejde til fritid, når du ser bedst ud. Fyldt med funktioner, der følger de bedste udendørs tendenser såsom ventilations lynlåse i armhulen, buede vindmanchetter og vinklede linjer. Formede ærmer og slanke linjer giver en god pasform.
Egenskab:
- Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Fremstillet i sporty fit
- Indvendig brystlomme
- Ventilation med lynlås på underarm for bedre åndbarhed
- Hætte er smart og praktisk
- Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
- Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- 4 lommer for opbevaring
- Brystlomme med lynlås
- Mulighed for montering af logo print
- Hætte med snøre
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Justerbar med snøretræk
- Mesh panel på ærmer
- Lynlås lommer
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- Indvendig stormflap i halsåbning
- Lynlås i kontrastfarve for style
- Moderne design med skarpe linier
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Forbedret pasningsform
Materiale:
Yderstof: 100% polyester TPU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester TPU coated
Skalens vægt gm: 140
Skalens vægt oz: 4
Vask: Max vaske temp 30°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre i skyggen; Må ikke stryges; Må ikke renses.;