KX3 regnjakke Black XL R

Art.-nr.: S600BKRXL
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
Artikelnummer S600BKRXL
EAN/GTIN 5036108318575
Producentnummer S600BKRXL
L-nummer L01840 386

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette overgangsdel giver dig mulighed for let at gå fra arbejde til fritid, når du ser bedst ud. Fyldt med funktioner, der følger de bedste udendørs tendenser såsom ventilations lynlåse i armhulen, buede vindmanchetter og vinklede linjer. Formede ærmer og slanke linjer giver en god pasform.

Egenskab:

  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Fremstillet i sporty fit
  • Indvendig brystlomme
  • Ventilation med lynlås på underarm for bedre åndbarhed
  • Hætte er smart og praktisk
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • 4 lommer for opbevaring
  • Brystlomme med lynlås
  • Mulighed for montering af logo print
  • Hætte med snøre
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Justerbar med snøretræk
  • Mesh panel på ærmer
  • Lynlås lommer
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Indvendig stormflap i halsåbning
  • Lynlås i kontrastfarve for style
  • Moderne design med skarpe linier
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Forbedret pasningsform

Materiale:

Yderstof: 100% polyester TPU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester TPU coated
Skalens vægt gm: 140
Skalens vægt oz: 4
Vask: Max vaske temp 30°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre i skyggen; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven