Beskrivelse:
Denne smart designede vinterbuks holder brugeren synlig, sikker, varm og tør i alle vejrforhold. Det fluorescerende stof og reflekserne tilbyder fremragende beskyttelse under dårlige lysforhold, mens polstringen giver dig varme og komfort.
Egenskab:
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- 2 sidet lomme hele vejen igennem
- Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Elastisk I Livet
- CE Certificeret
- New style
Norm:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.330 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiale:
Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre i skyggen; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske