Extreme Bukser Yellow XXL R

Art.-nr.: S597YERXXL
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
Artikelnummer S597YERXXL
EAN/GTIN 5036108288281
Producentnummer S597YERXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Vand og vindtætte bukser m/ elastik og snøre i talje for optimal pasform. Let adgang til tøjet under via åbning i siden. Lynlås i ben for tilpasning til arbejdsstøvler.

Egenskab:

  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Justerbar linning for bedre pasform og komfort
  • Nem adgang til lårlommen
  • Lommer med side adgang
  • Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
  • Uforet
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 4 lommer for opbevaring
  • Elastisk I Livet
  • CE Certificeret
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Materiale:

Yderstof: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven