Beskrivelse:
Vand og vindtætte bukser m/ elastik og snøre i talje for optimal pasform. Let adgang til tøjet under via åbning i siden. Lynlås i ben for tilpasning til arbejdsstøvler.
Egenskab:
- Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- Justerbar linning for bedre pasform og komfort
- Nem adgang til lårlommen
- Lommer med side adgang
- Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
- Uforet
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Refleks piping for forbedret synlighed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- 4 lommer for opbevaring
- Elastisk I Livet
- CE Certificeret
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Materiale:
Yderstof: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske