Beskrivelse:
Denne tekniske vandtætte regndragt lavet af 300 denier stretch stof garanterer at holde dig synlig fra top til tå. Med 11 lommeløsninger, en fantastisk pasform og et ergonomisk design, sørger denne meshforede skaldragt for, at du kan få arbejdet gjort, mens du forbliver fuldt beskyttet hele året rundt.
Egenskab:
- Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- 10 lommer til opbevaring
- Hurtig og let adgang til siden
- Dobbelt tommestoklomme
- Quick dry strikket manchet for behagelig pasform
- Praktiske lårlommer med lynlås
- Lynlås ved benåbning for nem adgang
- Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
- Dobbelt Stormflap
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- Kontureret halsudskæring for ekstra beskyttelse mod vind og regn
- Ærmelomme
- Refleks piping for forbedret synlighed
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- Burrelåslukning for god og sikker pasform
- Strop til nem montering af radio
- Mobil lomme
- Elastisk I Livet
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- To - vejs lynlås
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Materiale:
Yderstof: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske