Vinter Kedeldragt Red XXL R

Art.-nr.: S585RERXXL
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rot
Unisex-størrelse 2XL

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S585RERXXL
Kopier
EAN/GTIN 5036108217489
Kopier
Producentnummer S585RERXXL
Kopier
Producent Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fuld vandtæt beskyttelse og enestående holdbarhed er vigtige funktioner i denne vinter kedeldragt. Det moderne design er suppleret med høj kvalitet og gennemtænkte detaljer. Kedeldragtens deltajer: Reflekser for ekstra synlighed, forstærket knæ for optimal styrke, flere lommer til opbevaring og lynlås ved anklerne for nem påtagning.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Skjult indvendig manchet for komfort
  • Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
  • Dobbelt lag knæforstærkning for beskyttelse og slidstyrke
  • Elastisk I Livet
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • CE Certificeret
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • 5 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Skjult åbning med lynlås
  • To - vejs lynlås
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven