3 i 1 jakke til kvinder Navy L R

Art.-nr.: S574NARL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer S574NARL
EAN/GTIN 5036108404490
Producentnummer S574NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne moderne jakke er vandtæt, vindtæt og åndbar og er ideel til moderne virksomhedsbrug. Et stilfuldt design og smigrende pasform vil appellere til den moderne arbejdstager. De synlige vandtætte lynlåse bidrager til det stilfulde design og giver fuld beskyttelse mod elementerne.

Egenskab:

  • 3-i-1 åndbar, vind og vandtæt jakke med tapede sømme
  • Fleece kan bæres som separat beklædningsdel
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Justerbar med snøretræk
  • Indvendig stormflap i halsåbning
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Lynlås lomme i siden
  • Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
  • 4 lommer for opbevaring
  • Skjult aftagelig hætte ekstra komfort
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Mulighed for montering af logo print
  • Flatterende pasform til kvinder
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% polyester Pongee PVC coated
Skalens sammensætning: 100% polyester Pongee PVC coated
Foret stof: 190T: 100% polyester Taffeta stof
Forets sammensætning: 190T: 100% polyester Taffeta stof
Udtageligt forstof: 100% Polyester Microfleece
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester Microfleece
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Udtageligt for vægt gm: 280
Udtageligt for vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven