3 i 1 jakke til kvinder Black S R

Art.-nr.: S574BKRS
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
Artikelnummer S574BKRS
EAN/GTIN 5036108404452
Producentnummer S574BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne moderne jakke er vandtæt, vindtæt og åndbar og er ideel til moderne virksomhedsbrug. Et stilfuldt design og smigrende pasform vil appellere til den moderne arbejdstager. De synlige vandtætte lynlåse bidrager til det stilfulde design og giver fuld beskyttelse mod elementerne.

Egenskab:

  • 3-i-1 åndbar, vind og vandtæt jakke med tapede sømme
  • Fleece kan bæres som separat beklædningsdel
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Justerbar med snøretræk
  • Indvendig stormflap i halsåbning
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Lynlås lomme i siden
  • Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
  • 4 lommer for opbevaring
  • Skjult aftagelig hætte ekstra komfort
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Mulighed for montering af logo print
  • Flatterende pasform til kvinder
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% polyester Pongee PVC coated
Skalens sammensætning: 100% polyester Pongee PVC coated
Foret stof: 190T: 100% polyester Taffeta stof
Forets sammensætning: 190T: 100% polyester Taffeta stof
Udtageligt forstof: 100% Polyester Microfleece
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester Microfleece
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Udtageligt for vægt gm: 280
Udtageligt for vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven