All Weather Protection Multi-Way Jackets Navy XXXL

Art.-nr.: S570NARXXXL
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
Artikelnummer S570NARXXXL
EAN/GTIN 5036108173730
Producentnummer S570NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Aviemore 3-i-1 jakke

Egenskab:

  • 3-i-1 vind og vandtæt jakke
  • Fleece kan bæres som separat beklædningsdel
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Dobbelt Stormflap
  • Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Vandtæt holder bruger varm og tør mod elementerne
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • 5 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Mulighed for montering af logo print
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • To - vejs lynlås
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester Pongee PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester Pongee PVC Coated
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Udtageligt forstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 230
Skalens vægt oz: 7
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Udtageligt for vægt gm: 260
Udtageligt for vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre i skygge; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven