Beskrivelse:
Aviemore 3-i-1 jakke
Egenskab:
- 3-i-1 vind og vandtæt jakke
- Fleece kan bæres som separat beklædningsdel
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Dobbelt Stormflap
- Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Vandtæt holder bruger varm og tør mod elementerne
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- 5 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- Mulighed for montering af logo print
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- To - vejs lynlås
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester Pongee PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester Pongee PVC Coated
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Udtageligt forstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 230
Skalens vægt oz: 7
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Udtageligt for vægt gm: 260
Udtageligt for vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre i skygge; Må ikke stryges; Må ikke renses.;