Beskrivelse:
Sammenlignet med konkurrerende jakker, testede S562 bedre for pasform, funktion og værdi for pengene. Den kraftige ydre skal har tapede vandtætte sømme, der giver enestående vandtæt beskyttelse. Inderforet i en 170g vattering holder på varmen uden at gøre jakken for tyk. Moderigtige, reflekterende kanter på bryst og ærmer, samt flere lommer til opbevaring.
Egenskab:
- Slidstærk og vandtæt jakke med sealed sømme
- Quilt foret til varmeisolering
- Flere opbevaringslommer
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Skjult åbning med lynlås
- Refleks piping for forbedret synlighed
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Justerbar med snøretræk
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
- 9 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- Mulighed for montering af logo print
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- Fleece foret krave for at holde på varmen
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, Ripstop, PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Ripstop, PVC Coated
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 55
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;