RS parka jakke Black/Grey M R

Art.-nr.: S562BYRM
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
Unisex-størrelse M

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S562BYRM
EAN/GTIN 5036108146703
Producentnummer S562BYRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Sammenlignet med konkurrerende jakker, testede S562 bedre for pasform, funktion og værdi for pengene. Den kraftige ydre skal har tapede vandtætte sømme, der giver enestående vandtæt beskyttelse. Inderforet i en 170g vattering holder på varmen uden at gøre jakken for tyk. Moderigtige, reflekterende kanter på bryst og ærmer, samt flere lommer til opbevaring.

Egenskab:

  • Slidstærk og vandtæt jakke med sealed sømme
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Flere opbevaringslommer
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Skjult åbning med lynlås
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Justerbar med snøretræk
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • 9 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Mulighed for montering af logo print
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Ripstop, PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Ripstop, PVC Coated
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 55
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven