Outcoach Regnjakke Dark Navy XXXL R

Art.-nr.: S555DNRXXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer S555DNRXXXL
EAN/GTIN 5036108362103
Producentnummer S555DNRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne højtydende jakke giver maksimal vandtæt, vindtæt og åndbar beskyttelse året rundt. Ved at bruge et meget slidstærkt ydre stof med et luftgennemtrængeligt meshfor sikrer denne jakke total komfort under dårlige forhold. Højspecifikke funktioner, såsom vandafvisende lynlåse, ergonomisk snit, konstrueret stormhætte og flere lommer giver fremragende funktion. En sporty pasform og lavprofildesign sikrer, at dette er den foretrukne jakke til krævende forhold.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Vandtæt lynlås som holder dig tør
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • 4 lommer for opbevaring
  • Lynlås lommer
  • Skjult lomme for mobil
  • Mulighed for montering af logo print
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 230
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven